C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-225)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-225) SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)225 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32630955 CD85N25-225-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
8,860
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32630964 CD85N25-225-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする