C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-300)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-300) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32631883 CD85N25-300-A
CADデータダウンロード
300 - (A) レール取付
9,960
8,798
9,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32631892 CD85N25-300-B-XC6A
CADデータダウンロード
- 300 (B) バンド取付
11,280
9,898
10,888 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32631908 CD85N25-300-B-XC6B
CADデータダウンロード
- 300 (B) バンド取付
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする