C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-300C)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-300C) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(C) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32631917 CD85N25-300C-A
CADデータダウンロード
- 300 (A) レール取付
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32631926 CD85N25-300C-B-XC6A
CADデータダウンロード
300 - (B) バンド取付
11,800
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32631935 CD85N25-300C-A-XC6A
CADデータダウンロード
300 - (A) レール取付
12,300
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32631944 CD85N25-300C-B-XC6B
CADデータダウンロード
300 - (B) バンド取付
15,130
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする