C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-45)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-45) SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)45 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32632398 CD85N25-45-B
CADデータダウンロード
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする