C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-65)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-65) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32632958 CD85N25-65-A
CADデータダウンロード
- 65 (A) レール取付
7,760
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32632967 CD85N25-65-B-XC6B
CADデータダウンロード
65 - (B) バンド取付
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32632976 CD85N25-65-A-XC6B
CADデータダウンロード
65 - (A) レール取付
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする