曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C80TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C80TN) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32698225CDA2C80TN-100Z100
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32698234CDA2C80TN-80Z80
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32698243CDA2C80TN-140Z140
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32698252CDA2C80TN-150Z150
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32698268CDA2C80TN-100Z-B59W100
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32698277CDA2C80TN-140Z-B59W140
34,650
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする