CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G100)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33157303CDBQ2G100-25DCM-HN25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
50,930
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157312CDBQ2G100-75DCM-HN75(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157328CDBQ2G100-100DCM-HL100(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
59,570
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157337CDBQ2G100-50DC-RN-M9BWVL50(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
60,670
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157346CDBQ2G100-50DCM-HL-M9B50(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
61,380
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157355CDBQ2G100-100DCM-HN-A93100(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
61,930
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157364CDBQ2G100-100DC-HN-M9BV100(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
63,470
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157373CDBQ2G100-30DCM-RL-M9BAL30(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(R) ロッド側(L) ロックタイプ
64,240
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157382CDBQ2G100-80DCM-HL-M9B80(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
33157398CDBQ2G100-100DCM-HL-M9BWV100(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
66,390
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする