CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H25)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H25) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33161004 CDBX2H25-75
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付(2ヶ付) (-) オートスイッチなし 75
35,750
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161013 CDBX2H25-75-A73L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付(2ヶ付) A73 75
40,700
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161022 CDBX2H25-175
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付(2ヶ付) (-) オートスイッチなし 175
41,910
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161038 CDBX2H25-75B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) オートスイッチなし 75
44,550
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161047 CDBX2H25-150-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付(2ヶ付) A73 150
44,660
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161056 CDBX2H25-200BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付) (-) オートスイッチなし 200
47,850
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161065 CDBX2H25-200B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) オートスイッチなし 200
52,250
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161074 CDBX2H25-100B-A73CL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) A73C 100
52,360
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33161083 CDBX2H25-125B-A73CL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) A73C 125
53,900
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする