CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM25TN)

CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM25TN) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 仕様オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし エンドロック(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33164206 CDBXWM25TN-50
CADデータダウンロード
50
44,720
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
33164215 CDBXWM25TN-100
CADデータダウンロード
100
47,800
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする