SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-185Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33170217
CDG1BA20-185Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33170226
CDG1BA20-185Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33170235
CDG1BA20-185Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33170208
CDG1BA20-185Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,970
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください