CD Series(CDG1BN20-30+50Z)

CD Series(CDG1BN20-30+50Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33278735 CDG1BN20-30+50Z-XC10
CADデータダウンロード
A・B:(-) ロッド先端おねじ
12,250
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33278744 CDG1BN20-30+50Z-XC11
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33278753 CDG1BN20-30+50Z-A93L-XC10
CADデータダウンロード
A・B:(-) ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする