CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-85Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-85Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33928624 CDG1UN40-85Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
11,500
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928633 CDG1UN40-85Z-A93
CADデータダウンロード
A93
14,360
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928642 CDG1UN40-85Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
17,220
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928658 CDG1UN40-85Z-B54
CADデータダウンロード
B54
18,210
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928667 CDG1UN40-85Z-B54Z
CADデータダウンロード
B54
19,640
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928676 CDG1UN40-85Z-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
M9BA
20,520
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする