曜日別特売
CDG1UN40-85Z-M9BAL-XC6 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-85Z) SMC 33928676

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-85Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BA
内容量1個注文コード33928676品番CDG1UN40-85Z-M9BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
オートスイッチ種類
M9BA
ストローク(mm)
85
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする