CDG1WFA80-75Z-B54L CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WFA80) SMC 33953368

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WFA80)CDG1WFA80-75Z-B54L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33953368
品番
CDG1WFA80-75Z-B54L
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする