曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA20SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34026545CDG5BA20SV-2020
22,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026554CDG5BA20SV-1515
22,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026563CDG5BA20SV-3030
23,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026572CDG5BA20SV-4040
23,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026588CDG5BA20SV-6060
24,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026597CDG5BA20SV-7575
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34026606CDG5BA20SV-8080
24,850
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026615CDG5BA20SV-115115
25,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026624CDG5BA20SV-150150
26,550
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34026633CDG5BA20SV-130130
26,550
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026642CDG5BA20SV-220220
29,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026658CDG5BA20SV-292292
31,650
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026667CDG5BA20SV-50-G5BAZ50
36,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34026676CDG5BA20SV-130-G5BAL130
39,230
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026685CDG5BA20SV-245-G5BAZ245
43,290
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする