CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34026694CDG5BA25SR-2020
22,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026703CDG5BA25SR-3535
23,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026712CDG5BA25SR-4040
23,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026728CDG5BA25SR-6060
24,450
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026737CDG5BA25SR-6363
24,450
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026746CDG5BA25SR-7070
24,450
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026755CDG5BA25SR-8080
25,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026764CDG5BA25SR-125125
26,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026773CDG5BA25SR-105105
26,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026782CDG5BA25SR-120120
26,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026798CDG5BA25SR-175175
30,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026807CDG5BA25SR-170170
30,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026816CDG5BA25SR-205205
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026825CDG5BA25SR-225225
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026834CDG5BA25SR-275275
34,800
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026843CDG5BA25SR-350350
37,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026852CDG5BA25SR-400400
39,400
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026868CDG5BA25SR-375375
39,400
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026877CDG5BA25SR-470470
44,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026886CDG5BA25SR-530530
48,600
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026895CDG5BA25SR-600600
48,600
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026904CDG5BA25SR-630630
53,200
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026913CDG5BA25SR-63-G5BAL63
37,130
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026922CDG5BA25SR-60-G5BAL60
37,130
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026938CDG5BA25SR-73-G5BAL73
37,130
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026947CDG5BA25SR-100-G5BAZ100
38,940
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026956CDG5BA25SR-90-G5BAZ90
38,940
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026965CDG5BA25SR-125-G5BAZ125
40,090
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする