曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34030133CDG5BA40TNSV-2525
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030142CDG5BA40TNSV-5050
35,050
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030158CDG5BA40TNSV-7575
36,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030167CDG5BA40TNSV-100100
38,150
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030176CDG5BA40TNSV-125125
39,700
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030185CDG5BA40TNSV-150150
41,250
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030194CDG5BA40TNSV-250250
47,450
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030203CDG5BA40TNSV-275275
50,550
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030212CDG5BA40TNSV-350350
53,650
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030228CDG5BA40TNSV-400400
56,750
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030237CDG5BA40TNSV-450450
59,850
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030246CDG5BA40TNSV-25-G5BAZ25
46,840
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030255CDG5BA40TNSV-500500
62,950
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030264CDG5BA40TNSV-600600
69,150
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030273CDG5BA40TNSV-560560
69,150
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030282CDG5BA40TNSV-700700
75,350
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34030298CDG5BA40TNSV-800800
81,550
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする