曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34031122CDG5BA50TFSR-2020
40,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031138CDG5BA50TFSR-2525
40,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031147CDG5BA50TFSR-5050
41,950
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031156CDG5BA50TFSR-7575
43,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031165CDG5BA50TFSR-6565
43,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031174CDG5BA50TFSR-6060
43,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031183CDG5BA50TFSR-9090
45,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031192CDG5BA50TFSR-8080
45,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031208CDG5BA50TFSR-100100
45,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031217CDG5BA50TFSR-110110
47,500
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031226CDG5BA50TFSR-125125
47,500
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031235CDG5BA50TFSR-140140
49,350
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031244CDG5BA50TFSR-150150
49,350
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031253CDG5BA50TFSR-200200
53,050
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031262CDG5BA50TFSR-250250
56,750
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031278CDG5BA50TFSR-300300
60,450
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031287CDG5BA50TFSR-320320
64,150
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031296CDG5BA50TFSR-350350
64,150
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031305CDG5BA50TFSR-400400
67,850
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031314CDG5BA50TFSR-40-G5BAL40
54,430
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031323CDG5BA50TFSR-430430
71,550
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031332CDG5BA50TFSR-500500
75,250
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031348CDG5BA50TFSR-520520
82,650
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031357CDG5BA50TFSR-600600
82,650
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031366CDG5BA50TFSR-670670
90,050
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031375CDG5BA50TFSR-800800
97,450
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031384CDG5BA50TFSR-10001000
112,250
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031393CDG5BA50TFSR-11001100
119,650
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする