曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34031926CDG5BA50TNSV-5050
46,250
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031935CDG5BA50TNSV-7575
48,100
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031944CDG5BA50TNSV-125125
51,800
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031953CDG5BA50TNSV-150150
53,650
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031962CDG5BA50TNSV-225225
61,050
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031978CDG5BA50TNSV-250250
61,050
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031987CDG5BA50TNSV-300300
64,750
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34031996CDG5BA50TNSV-350350
68,450
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34032005CDG5BA50TNSV-600600
86,950
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34032014CDG5BA50TNSV-300-G5BAL300
77,230
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34032023CDG5BA50TNSV-635635
94,350
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34032032CDG5BA50TNSV-900900
109,150
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする