曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34033362CDG5BA63TNSR-2525
50,550
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033378CDG5BA63TNSR-5050
52,650
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033387CDG5BA63TNSR-7575
54,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033396CDG5BA63TNSR-100100
56,850
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033405CDG5BA63TNSR-125125
58,950
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033414CDG5BA63TNSR-150150
61,050
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033423CDG5BA63TNSR-200200
65,250
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033432CDG5BA63TNSR-250250
69,450
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033448CDG5BA63TNSR-300300
73,650
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033457CDG5BA63TNSR-350350
77,850
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033466CDG5BA63TNSR-500500
90,450
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033475CDG5BA63TNSR-700700
107,250
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033484CDG5BA63TNSR-812812
124,050
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033493CDG5BA63TNSR-700-G5BAZ700
120,340
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする