曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34036047CDG5BN20TFSV-1212
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036056CDG5BN20TFSV-2020
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036065CDG5BN20TFSV-3030
17,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036074CDG5BN20TFSV-5050
17,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036083CDG5BN20TFSV-7575
18,150
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036092CDG5BN20TFSV-6060
18,150
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036108CDG5BN20TFSV-8080
19,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036117CDG5BN20TFSV-100100
19,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036126CDG5BN20TFSV-125125
19,850
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036135CDG5BN20TFSV-200200
22,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34036144CDG5BN20TFSV-350350
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする