曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34037334CDG5BN32SR-2020
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037343CDG5BN32SR-1414
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037352CDG5BN32SR-4040
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037368CDG5BN32SR-8080
23,550
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037377CDG5BN32SR-9090
23,550
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037386CDG5BN32SR-105105
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037395CDG5BN32SR-110110
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037404CDG5BN32SR-115115
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037413CDG5BN32SR-130130
26,650
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037422CDG5BN32SR-175175
29,750
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037438CDG5BN32SR-180180
29,750
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037447CDG5BN32SR-160160
29,750
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037456CDG5BN32SR-250250
32,850
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34037465CDG5BN32SR-350350
39,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037474CDG5BN32SR-320320
39,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037483CDG5BN32SR-325325
39,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037492CDG5BN32SR-330330
39,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037508CDG5BN32SR-100-G5BAZS100
30,070
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34037517CDG5BN32SR-355355
42,150
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037526CDG5BN32SR-430430
45,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037535CDG5BN32SR-200-G5BALS200
35,940
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34037544CDG5BN32SR-30-G5BAZ30
33,790
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037553CDG5BN32SR-525525
54,550
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037562CDG5BN32SR-350-G5BALS350
45,240
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037578CDG5BN32SR-80-G5BAL80
36,230
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037587CDG5BN32SR-75-G5BAZ75
35,340
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34037596CDG5BN32SR-700700
60,750
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037605CDG5BN32SR-800800
66,950
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037614CDG5BN32SR-500-G5BAZ500
61,690
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする