曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34041132CDG5BN63SV-2525
47,300
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041148CDG5BN63SV-1313
47,300
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041157CDG5BN63SV-5050
49,400
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041166CDG5BN63SV-7575
51,500
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041175CDG5BN63SV-5555
51,500
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041184CDG5BN63SV-6565
51,500
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041193CDG5BN63SV-9090
53,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041202CDG5BN63SV-110110
55,700
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041218CDG5BN63SV-130130
57,800
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041227CDG5BN63SV-220220
66,200
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041236CDG5BN63SV-320320
74,600
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041245CDG5BN63SV-350350
74,600
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041254CDG5BN63SV-400400
78,800
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041263CDG5BN63SV-600600
95,600
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041272CDG5BN63SV-450-G5BAL450
95,430
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041288CDG5BN63SV-800800
112,400
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041297CDG5BN63SV-10001000
129,200
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041306CDG5BN63SV-12001200
146,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041315CDG5BN63SV-12501250
154,400
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする