曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34041498CDG5BN63TFSV-2525
47,300
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041507CDG5BN63TFSV-5050
49,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041516CDG5BN63TFSV-6060
51,500
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041525CDG5BN63TFSV-100100
53,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041534CDG5BN63TFSV-8080
53,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041543CDG5BN63TFSV-150150
57,800
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041552CDG5BN63TFSV-200200
62,000
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041568CDG5BN63TFSV-250250
66,200
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041577CDG5BN63TFSV-300300
70,400
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041586CDG5BN63TFSV-350350
74,600
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041595CDG5BN63TFSV-400400
78,800
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041604CDG5BN63TFSV-600600
95,600
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041613CDG5BN63TFSV-630630
104,000
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041622CDG5BN63TFSV-10001000
129,200
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041638CDG5BN63TFSV-11001100
137,600
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする