曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34042146CDG5BN80TFSR-5050
77,650
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042155CDG5BN80TFSR-100100
87,050
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042164CDG5BN80TFSR-125125
91,750
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042173CDG5BN80TFSR-150150
96,450
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042182CDG5BN80TFSR-200200
105,850
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042198CDG5BN80TFSR-250250
115,250
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042207CDG5BN80TFSR-300300
124,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042216CDG5BN80TFSR-350350
134,050
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042225CDG5BN80TFSR-400400
143,450
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042234CDG5BN80TFSR-450450
152,850
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042243CDG5BN80TFSR-500500
162,250
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042252CDG5BN80TFSR-550550
181,050
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042268CDG5BN80TFSR-680680
199,850
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする