曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34042277CDG5BN80TFSV-5050
83,200
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042286CDG5BN80TFSV-4040
83,200
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042295CDG5BN80TFSV-100100
92,600
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042304CDG5BN80TFSV-125125
97,300
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042313CDG5BN80TFSV-150150
102,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042322CDG5BN80TFSV-200200
111,400
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042338CDG5BN80TFSV-235235
120,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042347CDG5BN80TFSV-270270
130,200
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042356CDG5BN80TFSV-400400
149,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042365CDG5BN80TFSV-500500
167,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする