曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34042478CDG5BN80TNSV-2525
78,500
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042487CDG5BN80TNSV-5050
83,200
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042496CDG5BN80TNSV-150150
102,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042505CDG5BN80TNSV-280280
130,200
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042514CDG5BN80TNSV-600600
186,600
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする