曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34044937CDG5EA40SR-7070
36,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044946CDG5EA40SR-8080
38,150
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044955CDG5EA40SR-140140
41,250
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044964CDG5EA40SR-160160
44,350
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044973CDG5EA40SR-250250
47,450
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044982CDG5EA40SR-270270
50,550
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044998CDG5EA40SR-75-G5BAZS75
43,120
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045007CDG5EA40SR-450450
59,850
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045016CDG5EA40SR-125-G5BAZ125
53,040
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045025CDG5EA40SR-105-G5BAZ105
53,040
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045034CDG5EA40SR-145-G5BAL145
53,930
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045043CDG5EA40SR-600600
69,150
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045052CDG5EA40SR-170-G5BAL170
57,030
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045068CDG5EA40SR-800800
81,550
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045077CDG5EA40SR-850850
87,750
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045086CDG5EA40SR-910910
93,950
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045095CDG5EA40SR-10001000
93,950
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045104CDG5EA40SR-850-G5BALS850
93,940
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045113CDG5EA40SR-750-G5BAL750
94,230
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045122CDG5EA40SR-850-G5BAL850
100,430
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045138CDG5EA40SR-910-G5BAL910
106,630
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045147CDG5EA40SR-1500-G5BAL1500
137,630
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする