曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34045165CDG5EA40SV-2020
37,300
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045183CDG5EA40SV-4040
38,850
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045208CDG5EA40SV-3535
38,850
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045226CDG5EA40SV-6060
40,400
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045244CDG5EA40SV-8080
41,950
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045262CDG5EA40SV-140140
45,050
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045287CDG5EA40SV-150150
45,050
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045305CDG5EA40SV-160160
48,150
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045323CDG5EA40SV-175175
48,150
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045348CDG5EA40SV-228228
51,250
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045366CDG5EA40SV-350350
57,450
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045384CDG5EA40SV-450450
63,650
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045393CDG5EA40SV-500500
66,750
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045418CDG5EA40SV-50-G5BAZ50
52,190
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045427CDG5EA40SV-60-G5BAL60
53,080
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045436CDG5EA40SV-100-G5BAZ100
55,290
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045445CDG5EA40SV-120-G5BAL120
56,180
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34045454CDG5EA40SV-800-G5BAL800
98,030
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする