曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34051386CDG5EN20SR-2020
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051395CDG5EN20SR-3535
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051404CDG5EN20SR-125125
19,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051413CDG5EN20SR-45-G5BALS45
22,640
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051422CDG5EN20SR-25-G5BAZ25
28,940
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051438CDG5EN20SR-30-G5BAZ30
29,790
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051447CDG5EN20SR-110-G5BAL110
31,680
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする