曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34051456CDG5EN20SV-1010
17,450
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051465CDG5EN20SV-4040
18,300
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051474CDG5EN20SV-8080
20,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051483CDG5EN20SV-125125
20,850
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051492CDG5EN20SV-320320
28,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051508CDG5EN20SV-15-G5BAL15
30,130
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする