SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20TFSV)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34051596
CDG5EN20TFSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
17,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051605
CDG5EN20TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051614
CDG5EN20TFSV-80
CADデータダウンロード
80
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください