曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34051623CDG5EN20TNSR-1515
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051632CDG5EN20TNSR-2020
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051648CDG5EN20TNSR-2525
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051657CDG5EN20TNSR-5050
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051666CDG5EN20TNSR-3535
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051675CDG5EN20TNSR-7575
17,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051684CDG5EN20TNSR-50-G5BAL50
29,130
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051693CDG5EN20TNSR-75-G5BAZ75
30,640
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする