曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN25TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN25TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34052235CDG5EN25TFSV-2525
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052244CDG5EN25TFSV-1515
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052253CDG5EN25TFSV-2020
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052262CDG5EN25TFSV-3535
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052278CDG5EN25TFSV-5050
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052287CDG5EN25TFSV-4040
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052296CDG5EN25TFSV-6565
22,450
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052305CDG5EN25TFSV-7575
22,450
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052314CDG5EN25TFSV-100100
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052323CDG5EN25TFSV-125125
24,750
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052332CDG5EN25TFSV-150150
25,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052348CDG5EN25TFSV-200200
28,200
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする