曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34052822CDG5EN32SV-4040
24,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052838CDG5EN32SV-5555
26,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052847CDG5EN32SV-6565
26,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052856CDG5EN32SV-8080
28,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052865CDG5EN32SV-125125
29,550
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052874CDG5EN32SV-160160
34,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052883CDG5EN32SV-250250
37,300
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052892CDG5EN32SV-10-G5BALS10
29,540
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052908CDG5EN32SV-40-G5BALS40
31,090
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052917CDG5EN32SV-320320
43,500
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052926CDG5EN32SV-350350
43,500
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052935CDG5EN32SV-100-G5BALS100
34,190
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052944CDG5EN32SV-100-G5BAZS100
34,520
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052953CDG5EN32SV-15-G5BAL15
36,030
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052962CDG5EN32SV-595595
59,000
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34052978CDG5EN32SV-250-G5BAL250
49,980
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする