曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34052987CDG5EN32TFSR-2525
21,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34052996CDG5EN32TFSR-5050
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34053005CDG5EN32TFSR-4040
23,100
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053014CDG5EN32TFSR-7575
24,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34053023CDG5EN32TFSR-6060
24,650
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053032CDG5EN32TFSR-5353
24,650
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053048CDG5EN32TFSR-100100
26,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34053057CDG5EN32TFSR-125125
27,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053066CDG5EN32TFSR-150150
29,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34053075CDG5EN32TFSR-160160
32,400
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053084CDG5EN32TFSR-200200
32,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34053093CDG5EN32TFSR-250250
35,500
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053102CDG5EN32TFSR-50-G5BALS50
29,290
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34053118CDG5EN32TFSR-50-G5BAL50
35,780
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34053127CDG5EN32TFSR-600600
57,200
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053136CDG5EN32TFSR-200-G5BAL200
45,080
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする