曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34053714CDG5EN40SV-8585
34,200
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053723CDG5EN40SV-125125
35,750
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053732CDG5EN40SV-75-G5BALS75
38,840
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053748CDG5EN40SV-300300
46,600
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053757CDG5EN40SV-310310
49,700
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053766CDG5EN40SV-60-G5BAL60
45,330
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053775CDG5EN40SV-120-G5BAL120
48,430
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053784CDG5EN40SV-750750
77,600
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34053793CDG5EN40SV-500-G5BAZ500
72,340
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする