曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054064CDG5EN40TNSR-2525
26,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054073CDG5EN40TNSR-5050
28,450
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054082CDG5EN40TNSR-7575
30,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054098CDG5EN40TNSR-100100
31,550
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054107CDG5EN40TNSR-8080
31,550
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054116CDG5EN40TNSR-200200
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054125CDG5EN40TNSR-203203
40,850
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054134CDG5EN40TNSR-100-G5BAZ100
44,890
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする