曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34055297CDG5EN63SV-2525
56,850
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055306CDG5EN63SV-5050
58,950
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055315CDG5EN63SV-4040
58,950
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055324CDG5EN63SV-6565
61,050
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055333CDG5EN63SV-125125
65,250
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055342CDG5EN63SV-150150
67,350
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055358CDG5EN63SV-160160
71,550
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055367CDG5EN63SV-186186
71,550
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055376CDG5EN63SV-200200
71,550
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055385CDG5EN63SV-215215
75,750
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055394CDG5EN63SV-250250
75,750
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055403CDG5EN63SV-270270
79,950
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055412CDG5EN63SV-75-G5BAL75
73,480
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055428CDG5EN63SV-500500
96,750
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055437CDG5EN63SV-630630
113,550
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする