曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34055595CDG5EN63TFSV-5050
58,950
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055604CDG5EN63TFSV-100100
63,150
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055613CDG5EN63TFSV-125125
65,250
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055622CDG5EN63TFSV-200200
71,550
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055638CDG5EN63TFSV-300300
79,950
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055647CDG5EN63TFSV-800800
121,950
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする