SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TNSV)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34055744
CDG5EN63TNSV-63
CADデータダウンロード
63
¥
61,050
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055753
CDG5EN63TNSV-300
CADデータダウンロード
300
¥
79,950
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055762
CDG5EN63TNSV-100-G5BAL
CADデータダウンロード
100
¥
75,580
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください