SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA32TNSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34057153
CDG5FA32TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
29,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057162
CDG5FA32TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057178
CDG5FA32TNSR-200
CADデータダウンロード
200
¥
39,250
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください