CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34057643CDG5FA40TNSV-125125
43,950
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057652CDG5FA40TNSV-560560
73,400
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057668CDG5FA40TNSV-800800
85,800
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057677CDG5FA40TNSV-700-G5BAZ700
92,940
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする