曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058002CDG5FA50TNSR-2525
44,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058018CDG5FA50TNSR-5050
46,650
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058027CDG5FA50TNSR-7575
48,500
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058036CDG5FA50TNSR-100100
50,350
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058045CDG5FA50TNSR-100-G5BALS100
56,340
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058054CDG5FA50TNSR-100-G5BAL100
62,830
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする