曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA80TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA80TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058693CDG5FA80TFSV-8080
110,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058702CDG5FA80TFSV-175175
129,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058718CDG5FA80TFSV-75-G5BAZ75
119,140
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058727CDG5FA80TFSV-300300
148,450
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058736CDG5FA80TFSV-440440
176,650
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする