曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058788CDG5FN100SR-50-G5BAL50
125,080
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058797CDG5FN100SR-50-G5BAZ50
125,740
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058806CDG5FN100SR-225225
161,700
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058815CDG5FN100SR-200-G5BALS200
155,190
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34058824CDG5FN100SR-200-G5BAL200
161,680
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34058833CDG5FN100SR-450450
210,500
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058842CDG5FN100SR-533533
247,100
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058858CDG5FN100SR-750750
295,900
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする