曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN100SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN100SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058867CDG5FN100SV-75-G5BAL75
137,130
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058876CDG5FN100SV-370370
204,250
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058885CDG5FN100SV-600-G5BAL600
265,230
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058894CDG5FN100SV-800800
301,850
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする