SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN100TNSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34058928
CDG5FN100TNSV-230-G5BAL
CADデータダウンロード
230
¥
179,830
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058937
CDG5FN100TNSV-675
CADデータダウンロード
675
¥
277,450
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください