曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34059016CDG5FN20SV-3232
20,550
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059025CDG5FN20SV-250250
27,350
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059034CDG5FN20SV-350350
30,750
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059043CDG5FN20SV-50-G5BALS50
26,740
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059052CDG5FN20SV-32-G5BAL32
33,230
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059068CDG5FN20SV-40-G5BAL40
33,230
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする