SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20TFSV)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34059077
CDG5FN20TFSV-200
CADデータダウンロード
200
¥
25,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059086
CDG5FN20TFSV-350
CADデータダウンロード
350
¥
30,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください